Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00061 Eristetty neulapihdit, 8 tuuman koko | AG9DLX 19MU91

CH HANSON USC00061 eristetty neulapihdit, 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG9DLX Malli: USC00061Ristiviite: 19MU91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulan nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/4 "lanka
Käsittele väriäOranssi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3"
Leuan leveys1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen2.5 "
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys7 / 64 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1905
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristetty
    • ESD Safe: Ei
    • Sivuleikkuri: Kyllä
    • Langanpoistaja: Kyllä
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: hammastettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
CH HANSON USC00051 Eristetty neulapihdit, 6-1/4 tuuman koko | AG9DLW 19MU90 USC000512"1.25 "6.25 "€96.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00061 eristetty neulapihdit, 8 tuuman koko
€105.16 / yksikkö