Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00011 Linemans Pihdit, 6 tuuman koko | AG9DLU 19MU87

CH HANSON USC00011 Linemans Pihdit, 6 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG9DLU Malli: USC00011Ristiviite: 19MU87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Linemans Plier
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus2"
Leuan paksuus13 / 64 "
Leuan leveys13 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus6"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.186
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea vipuvaikutus: Ei
    • Wire Crimper: Ei
    • Kalanauhan vedin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKokonaispituusHinta
CH HANSON USC00021 Linemans Pihdit, 8 tuuman koko | AG9DLV 19MU88 USC000211"8"€117.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00011 Linemans Pihdit, 6 tuuman koko
€94.37 / yksikkö