CH HANSON 83003 nopeustuuletin, kannettava, 12 tuumaa, 1 hv, 115 V, 50/60 Hz | CD6LLD

CH HANSON 83003 Velocity Ventilator, kannettava, 12 tuumaa, 1 HP, 115 V, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: CD6LLD Malli: 83003

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€573.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)46.99
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CH HANSON 83000 tuuletin, kannettava, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 115 V | CD6LLA 83000€289.80
CH HANSON 83001 kannettava tuuletin, Generation II, 8 tuumaa, 1/3 hv | CD6LLB 83001€308.70
CH HANSON 83002 Pyörretuuletin sarjan tuulettimella ja säiliöllä, kannettava, 8 tuuman koko | CD6LLC 83002€403.20
CH HANSON 83004 nopeustuuletin, kannettava, 12 tuumaa, 1 hv, 230 V, 50/60 Hz | CD6LLE 83004€573.30
CH HANSON 83005 Velocity Ventilator, kannettava, pneumaattinen, 12 tuumaa | CD6LLF 83005€976.50
CH HANSON 83006 tuuletin, kannettava, 16 tuumaa, 1/4 hv, 2.5 A | CD6LLG 83006€371.70
CH HANSON 83007 tuuletin, kannettava, 16 tuumaa, 1 hv, 110 V, 60 Hz | CD6LLH 83007€422.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 83003 Velocity Ventilator, kannettava, 12 tuumaa, 1 HP, 115 V, 50/60 Hz
€573.30 / yksikkö