Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 43108 Tyhjä etiketti, suorakulmio, SS, pyöreä pää, 3/4 x 3-1/8 tuumaa, 10 pk | AF6XGG 20LT57

CH HANSON 43108 Tyhjä etiketti, suorakaide, SS, pyöreä pää, 3/4 x 3-1/8 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF6XGG Malli: 43108Ristiviite: 20LT57
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
€19.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriTeräs
Korkeus3 / 4 "
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MuotoSuorakulmio
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1013
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusReiän kokoPituusMateriaaliLeveysHinta
CH HANSON 43106 Tyhjä etiketti, suorakulmio, SS, pyöreä pää, 5/8 x 1-29/32 tuumaa, 25 pk | AF6XGE 20LT55 43106Teräs5 / 8 "1 / 8 "-Ruostumaton teräs1 29 / 32 "€25.55
CH HANSON 43107 Tyhjä etiketti, suorakulmio, SS, pyöreä pää, 5/8 x 2-13/16 tuumaa, 10 pk | AF6XGF 20LT56 43107Teräs5 / 8 "1 / 8 "-Ruostumaton teräs2 13 / 16 "€12.14
CH HANSON 43109 Tyhjä etiketti, suorakulmio, SS, pyöreä pää, 1 x 2-1/8 tuuman koko, 10 pk | AF6XGH 20LT58 43109Teräs1"1 / 8 "-Ruostumaton teräs1 3 / 32 "€15.21
CH HANSON 41136 Tyhjä etiketti, suorakulmio, alumiini, pyöreä pää, 5/8 x 1-29/32 tuumaa, 100 pk | CH3TYK 41136---1 29 / 32 "alumiini5 / 8 "€37.09
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41137 Tyhjä etiketti, suorakaide, messinki, pyöreä pää, 5/8 x 1-29/32 tuumaa, 100 pk | CH3TYL 41137---1 29 / 32 "Messinki5 / 8 "€71.84
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41138 Tyhjä etiketti, suorakulmio, ruostumaton teräs, pyöreä pää, 5/8 x 1-29/32 tuumaa, koko 100 pk | CH3TYM 41138---1 29 / 32 "Ruostumaton teräs5 / 8 "€23.58
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41151 Tyhjä etiketti, suorakulmio, alumiini, pyöreä pää, 5/8 x 2-13/16 tuuman koko, 100 pk | CH3TYN 41151---2 13 / 16 "alumiini5 / 8 "€45.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 43108 Tyhjä etiketti, suorakaide, SS, pyöreä pää, 3/4 x 3-1/8 tuumaa, 10 pk
€19.37 / yksikkö