Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 43046 Tyhjä etiketti, suorakaide, sininen, pyöreä kulma, 2 x 4 tuumaa, 5 kpl | AF6XEJ 20LR99

CH HANSON 43046 Tyhjä etiketti, suorakaide, sininen, pyöreä kulma, koko 2 x 4 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AF6XEJ Malli: 43046Ristiviite: 20LR99

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
Värisininen
Korkeus2"
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliAlumiini
MuotoSuorakulmio
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliMuotoLeveysHinta
CH HANSON 43080 Tyhjä etiketti, suorakulmio, keltainen, pyöreä kulma, 1 x 3 tuuman koko, 5 kpl | AF6WUP 20LT30 43080Keltainen1"-AlumiiniPyöreä3"€17.04
CH HANSON 43004 Tyhjä etiketti, suorakulmio, oranssi, pyöreä kulma, 1 x 3 tuuman koko, 5 kpl | AF6XCN 20LR57 43004Oranssi1"-AlumiiniSuorakulmio3"€13.76
CH HANSON 43035 Tyhjä etiketti, suorakulmio, musta, pyöreä kulma, 1 x 2 tuuman koko, 5 kpl | AF6XDX 20LR88 43035Musta1"-AlumiiniSuorakulmio2"€15.83
CH HANSON 43036 Tyhjä etiketti, suorakaide, sininen, pyöreä kulma, 1 x 2 tuuman koko, 5 kpl | AF6XDY 20LR89 43036sininen1"-AlumiiniSuorakulmio2"€27.79
CH HANSON 43037 Tyhjä etiketti, suorakulmio, kulta, pyöreä kulma, 1 x 2 tuuman koko, 5 kpl | AF6XDZ 20LR90 43037Kulta1"-AlumiiniSuorakulmio2"€17.56
CH HANSON 43038 Tyhjä etiketti, suorakulmio, punainen, pyöreä kulma, 1 x 2 tuuman koko, 5 kpl | AF6XEA 20LR91 43038punainen1"-AlumiiniSuorakulmio2"€26.85
CH HANSON 43039 Tyhjä etiketti, suorakulmio, oranssi, pyöreä kulma, 1 x 2 tuuman koko, 5 kpl | AF6XEB 20LR92 43039Oranssi1"-AlumiiniSuorakulmio2"€19.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 43046 Tyhjä etiketti, suorakaide, sininen, pyöreä kulma, koko 2 x 4 tuumaa, 5 kpl
€26.91 / yksikkö