Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 25685 Käänteinen kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman koko | AD4RZT 43Y644

CH HANSON 25685 Käänteinen kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD4RZT Malli: 25685Ristiviite: 43Y644

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäänteinen käden leima
Kotelon materiaaliMetalli
Merkin korkeus1 / 8 "
Näyttökirjeiden tyyppikäänteinen
osoitusMerkki ja koko on merkitty peukalon puolelle
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.75 "
Varren koko neliö3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)4.76
Laivan pituus (cm)23.18
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkkikokoVarren pituusHinta
CH HANSON 25688 Käänteinen kirjain- ja numerosarja, 1/4 tuuman koko | AD4RZR 43Y643 256881 / 4 "-3"€325.64
CH HANSON 25682 Käänteinen kirjain- ja numerosarja, 1/32 tuuman merkkikoko | CH3TRF 25682-1 / 32 "-€234.38
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25683 Käänteinen kirjain- ja numerosarja, 1/16 tuuman merkkikoko | CH3TRG 25683-1 / 16 "-€172.24
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25684 Käänteinen kirjain- ja numerosarja, 3/32 tuuman merkkikoko | CH3TRH 25684-3 / 32 "-€172.24
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25686 Käänteinen kirjain- ja numerosarja, 5/32 tuuman merkkikoko | CH3TRJ 25686-5 / 32 "-€196.92
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25687 Käänteinen kirjain- ja numerosarja, 3/16 tuuman merkkikoko | CH3TRK 25687-3 / 16 "-€196.92
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25689 Käänteinen kirjain- ja numerosarja, 5/16 tuuman merkkikoko | CH3TRL 25689-5 / 16 "-€344.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 25685 Käänteinen kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman koko
€264.31 / yksikkö