Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 21870 Rhino numerosarja, 1/4 tuuman koko | AC6VNV 36K469

CH HANSON 21870 Rhino-numerosetti, 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC6VNV Malli: 21870Ristiviite: 36K469

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäden leima
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Varren pituus3.5 "
Varren koko neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)14.29
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusHinta
CH HANSON 21830 Rhino numerosarja, 1/8 tuuman koko | AC6VNQ 36K465 218301 / 8 "€149.60
CH HANSON 21850 Rhino numerosarja, 3/16 tuuman koko | AC6VNT 36K467 218503 / 16 "€150.29
CH HANSON 21880 Rhino numerosarja, 3/8 tuuman koko | AC6VNX 36K471 218803 / 8 "€340.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 21870 Rhino-numerosetti, 1/4 tuuman koko
€203.73 / yksikkö