Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 21625 Heavy Duty -kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman koko | AC6VNL 36K460

CH HANSON 21625 Heavy Duty -kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC6VNL Malli: 21625Ristiviite: 36K460

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas käden leima
Merkin korkeus1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.5 "
Varren koko neliö5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)4.75
Laivan leveys (cm)7.92
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkkikokoVarren pituusHinta
CH HANSON 21627 Heavy Duty -kirjain- ja numerosarja, 3/16 tuuman koko | AC6VNM 36K461 216273 / 16 "-3.75 "€167.69
CH HANSON 21628 Heavy Duty -kirjain- ja numerosarja, 1/4 tuuman koko | AC6VNN 36K462 216281 / 4 "-3"€201.86
CH HANSON 21151 Heavy Duty Letter Set, 3/8 tuuman koko | AC6VNP 36K464 211513 / 8 "-3"€192.52
CH HANSON 20741_ Heavy Duty -käsileimasin, 1/32 tuuman merkkikoko | CH3TNR 20741_-1 / 32 "-€9.70
Tarjouspyyntö
CH HANSON 20751_ Heavy Duty -käsileima, 1/16 tuuman merkkikoko | CH3TNU 20751_-1 / 16 "-€7.56
Tarjouspyyntö
CH HANSON 20801_ Heavy Duty -käsileimasin, 3/32 tuuman merkkikoko | CH3TNW 20801_-3 / 32 "-€7.56
Tarjouspyyntö
CH HANSON 20851_ Heavy Duty -käsileima, 1/8 tuuman merkkikoko | CH3TNX 20851_-1 / 8 "-€7.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 21625 Heavy Duty -kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman koko
€151.78 / yksikkö