Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 20951 Heavy Duty Letter Set, 3/16 tuuman korkeus, teräs | AD4TAG 43Y658

CH HANSON 20951 Heavy Duty Letter Set, korkeus 3/16 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AD4TAG Malli: 20951Ristiviite: 43Y658

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjainsarja
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus3 / 16 "
Näyttökirjeiden tyyppiStandardi
osoitusMerkki ja koko on merkitty peukalon puolelle
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.75 "
Varren koko neliö3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)14.29
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkkikokoVarren pituusHinta
CH HANSON 20851 Heavy Duty Letter Set, 1/8 tuuman korkeus, teräs | AD4RYN 43Y617 208511 / 8 "-2.5 "€128.85
CH HANSON 21051 Heavy Duty Letter Set, 1/4 tuuman koko | AD4RZD 43Y631 210511 / 4 "-3"€195.26
CH HANSON 21101 Heavy Duty Letter Set, 5/16 tuuman koko | AH7JPU 36UV43 211015 / 16 "-3"€246.47
CH HANSON 20741 Heavy Duty Letter Set, 1/32 tuuman merkkikoko | CH3TNQ 20741-1 / 32 "-€134.46
Tarjouspyyntö
CH HANSON 20751 Heavy Duty Letter Set, 1/16 tuuman merkkikoko | CH3TNT 20751-1 / 16 "-€105.46
Tarjouspyyntö
CH HANSON 20801 Heavy Duty Letter Set, 3/32 tuuman merkkikoko | CH3TNV 20801-3 / 32 "-€105.46
Tarjouspyyntö
CH HANSON 20901 Heavy Duty Letter Set, 5/32 tuuman merkkikoko | CH3TNY 20901-5 / 32 "-€126.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 20951 Heavy Duty Letter Set, korkeus 3/16 tuumaa, terästä
€177.54 / yksikkö