Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 20270 Espanjan postimerkkisetti, 3/16 tuuman koko, 27 kpl | AF6XJW 20LU31

CH HANSON 20270 espanjalainen postimerkkisarja, koko 3/16 tuumaa, 27 osaa

Varastossa
Tuote: AF6XJW Malli: 20270Ristiviite: 20LU31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEspanjan postimerkkisarja
Merkin korkeus3 / 16 "
Näyttökirjeiden tyyppiStandardi
Materiaali6150 Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusHinta
CH HANSON 20220 Espanjan postimerkkisetti, 1/8 tuuman koko, 27 kpl | AF6XJV 20LU30 202201 / 8 "€106.44
CH HANSON 20320 Espanjan postimerkkisetti 1/4 tuumaa 27 kpl | AF6XJX 20LU32 203201 / 4 "€74.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 20270 espanjalainen postimerkkisarja, koko 3/16 tuumaa, 27 osaa
€131.47 / yksikkö