Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 20260 Steel Stamps Set, Lower Case, 3/16 tuuman koko, 27 kpl | AF6XJT 20LU28

CH HANSON 20260 teräsleimasinsarja, alakotelo, koko 3/16 tuumaa, 27 osaa

Varastossa
Tuote: AF6XJT Malli: 20260Ristiviite: 20LU28

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsleimasinsetti
Merkin korkeus3 / 16 "
Materiaali6150 Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusHinta
CH HANSON 20360 teräsleimasinsarja, alakotelo, 3/8 tuuman koko, 27 osaa | AF6XJU 20LU29 203603 / 8 "€350.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 20260 teräsleimasinsarja, alakotelo, koko 3/16 tuumaa, 27 osaa
€186.17 / yksikkö