Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 10016 stensiilinumerosarja, 6 tuuman koko, messinki | AC9XXB 3LGT9

CH HANSON 10016 stensiilinumerosarja, 6 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: AC9XXB Malli: 10016Ristiviite: 3LGT9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava kaavain
MerkkiNumerot
Merkin korkeus6"
MateriaaliMessinki
Paksuus0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusHinta
CH HANSON 10008 stensiilinumerosarja, 1 tuuman koko, messinki | AC9XWX 3LGT5 100081"€18.78
CH HANSON 10011 stensiilinumerosarja, 2 tuuman koko, messinki | AC9XWY 3LGT6 100112"€32.20
CH HANSON 10013 stensiilinumerosarja, 3 tuuman koko, messinki | AC9XWZ 3LGT7 100133"€49.14
CH HANSON 10014 stensiilinumerosarja, 4 tuuman koko, messinki | AC9XXA 3LGT8 100144"€70.90
CH HANSON 10009 stensiilinumerosarja, 1-1/2 tuuman koko, messinki | AC9XXC 3LGU1 100091.5 "€24.85
CH HANSON 10006 stensiilinumerosarja, 15 kpl, 1/2 tuuman koko | CD7BTQ 10006-€18.06
CH HANSON 10007 stensiilinumerosarja, 15 kpl, 3/4 tuuman koko | CD7BTR 10007-€18.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 10016 stensiilinumerosarja, 6 tuuman koko, messinki
€104.78 / yksikkö