Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES QT-XWH0-AB-EU Multi-gas Detector O2/lel/h2s Alkaline Europe Musta | AB7JWK 23N105

BW TECHNOLOGIES QT-XWH0-AB-EU Monikaasuilmaisin O2/lel/h2s Alkaline Europe Musta

Varastossa
Tuote: AB7JWK Malli: QT-XWH0-AB-EURistiviite: 23N105

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,387.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 3 kaasua, Eurooppa
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun14 hr.
Akun tyyppiEmäksinen
Syvyys1.875 "
TunnistaaHappi, palava, rikkivety
näyttöGraafinen LCD-näyttö
KaasutyyppiO2, LEL, H2S
Korkeus5.125 "
Kotelon väriMusta
Käyttölämpötila alue-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)
päätöslauselmaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)
AnturialueO2 0-30.0%, LEL 0-100% 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipäätöslauselmaAkunAkun tyyppiAnturialueLeveysSyvyysTunnistaanäyttöHinta
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-Y-EU Monikaasuilmaisin O2 / h2s / co Eurooppa Keltainen | AB7JFM 23M743 XT-X0HM-Y-EUO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivety, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-B-EU Monikaasuilmaisin O2 / h2s / co Eurooppa Musta | AB7JFN 23M744 XT-X0HM-B-EUO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivety, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-Y-EU Monikaasuilmaisin O2 / lel / co Europe Yellow | AB7JGW 23M774 XT-XW0M-Y-EUO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-B-EU Monikaasuilmaisin O2 / lel / co Eurooppa Musta | AB7JGX 23M775 XT-XW0M-B-EUO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-Y-EU Monikaasuilmaisin O2 / lel / h2s Europe Yellow | AB7JHN 23M790 XT-XWH0-Y-EUO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, rikkivetyAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-EU Monikaasuilmaisin O2 / lel / h2s Europe Black | AB7JHP 23M791 XT-XWH0-B-EUO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, rikkivetyAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-AY-EU Monikaasuilmaisin O2 / h2s / co Alkaline Europe Yellow | AB7JRM 23N014 QT-X0HM-AY-EUO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)14 hr.EmäksinenO2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm3.187 "1.875 "Happi, rikkivety, hiilimonoksidiGraafinen LCD-näyttö€1,387.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWH0-AB-EU Monikaasuilmaisin O2/lel/h2s Alkaline Europe Musta
€1,387.30 / yksikkö