Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES QT-XWH0-AB-CN Monikaasuilmaisin O2 / lel / h2s Alkaline China Black | AB7JWN 23N108

BW TECHNOLOGIES QT-XWH0-AB-CN Monikaasuilmaisin O2/lel/h2s Alkalinen Kiina Musta

Varastossa
Tuote: AB7JWN Malli: QT-XWH0-AB-CNRistiviite: 23N108

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,387.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 3 kaasua, Kiina / Uusi-Seelanti
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun14 hr.
Akun tyyppiEmäksinen
Syvyys1.875 "
TunnistaaHappi, palava, rikkivety
näyttöGraafinen LCD-näyttö
KaasutyyppiO2, LEL, H2S
Korkeus5.125 "
Kotelon väriMusta
Käyttölämpötila alue-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)
päätöslauselmaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)
AnturialueO2 0-30.0%, LEL 0-100% 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipäätöslauselmaAkunAkun tyyppiAnturialueLeveysSyvyysTunnistaanäyttöHinta
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-Y-CN Monikaasuilmaisin O2 / h2s / co Kiina keltainen | AB7JFK 23M741 XT-X0HM-Y-CNO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivety, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-B-CN Monikaasuilmaisin O2 / h2s / co Kiina Musta | AB7JFL 23M742 XT-X0HM-B-CNO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivety, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-Y-CN Monikaasuilmaisin O2 / lel / co Kiina keltainen | AB7JGU 23M772 XT-XW0M-Y-CNO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-B-CN Monikaasuilmaisin O2 / lel / co Kiina Musta | AB7JGV 23M773 XT-XW0M-B-CNO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-Y-CN Monikaasuilmaisin O2 / lel / h2s Kiinan keltainen | AB7JHL 23M788 XT-XWH0-Y-CNO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, rikkivetyAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-CN Monikaasuilmaisin O2 / lel / h2s Kiina Musta | AB7JHM 23M789 XT-XWH0-B-CNO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1 prosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm2 13 / 16 "2"Happi, palava, rikkivetyAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,763.14
BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-AY-CN Monikaasuilmaisin O2 / h2s / co Alkaline China Yellow | AB7JRQ 23N017 QT-X0HM-AY-CNO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)14 hr.EmäksinenO2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm3.187 "1.875 "Happi, rikkivety, hiilimonoksidiGraafinen LCD-näyttö€1,387.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWH0-AB-CN Monikaasuilmaisin O2/lel/h2s Alkalinen Kiina Musta
€1,387.30 / yksikkö