Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES QT-BAT-R01B ladattava akku, musta | AE7QKX 5ZXG0

BW TECHNOLOGIES QT-BAT-R01B ladattava akkupakkaus musta

Varastossa
Tuote: AE7QKX Malli: QT-BAT-R01BRistiviite: 5ZXG0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoakku
Akun10 hr.
Akun tyyppiLitiumpolymeeri
VäriMusta
Jännite3.7 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8507808100
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BW TECHNOLOGIES QT-BAT-R01 ladattava akku, keltainen | AE7QKW 5ZXF9 QT-BAT-R01Keltainen€259.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-BAT-R01B ladattava akkupakkaus musta
€249.66 / yksikkö