Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RY-NA Monikaasuilmaisin 2 Kaasu -4 - 122f Lcd | AE7QKV 5ZXF8

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RY-NA Monikaasuilmaisin 2 Kaasu -4 - 122f Lcd

Varastossa
Tuote: AE7QKV Malli: QT-00HM-RY-NARistiviite: 5ZXF8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,442.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 2 kaasua
HälytysasetusO2 19.5 tai 23.5%, CO 35 tai 200 ppm, H2S 10 tai 15 ppm, (näitä hälytyspisteitä voidaan säätää manuaalisesti OSHA: n ja / tai osavaltion määräysten mukaan)
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun2 v.
Akun tyyppiLitiumpolymeeri
Syvyys1.875 "
TunnistaaHiilimonoksidi, rikkivety
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiH2S, CO
Korkeus5.125 "
Kotelon väriKeltainen
Käyttölämpötila alue-20-50 ° C (-4-122 ° F)
AnturialueCO 0 - 1000 ppm, H2S 0 - 200 ppm
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHälytysasetusHälytystyyppiSyvyysTunnistaaKaasutyyppiKorkeusAnturialueHinta
BW TECHNOLOGIES QT-XWOO-RY-NA Monikaasuilmaisin 2 Kaasu -4 - 122f Lcd | AE7QNR 5ZYY6 QT-XWOO-RY-NA3.25 "O2 19.5 tai 23.5%, CO 35 tai 200 ppm, H2S 10 tai 15 ppm, LEL 10 tai 20% (näitä hälytyspisteitä voidaan säätää manuaalisesti OSHA: n ja / tai osavaltion määräysten mukaan)Kuuluva, visuaalinen, värisevä1.875 "Happi, alempi räjähdysrajaLEL, O25.125 "O2 0-30%, LEL 0-100%€1,442.57
BW TECHNOLOGIES XT-XWOO-Y-NA Monikaasuilmaisin 2 Kaasu -4 - 122f Lcd | AE8KQK 6DMZ0 XT-XWOO-Y-NA2.875 "O2 19.5 tai 23.5%, LEL 10 tai 20% (näitä hälytyspisteitä voidaan säätää manuaalisesti OSHA: n ja / tai osavaltion määräysten mukaan)95 dB Kuuluva, visuaalinen, värisevä2"Happi, alempi räjähdysrajaLEL, O25.25 "O2 0-30%, palava 0-100%, LEL 0-5% v / v€1,459.87
BW TECHNOLOGIES XT-OOHM-Y-NA Monikaasuilmaisin 2 Kaasu -4 - 122f Lcd | AE8KQL 6DMZ1 XT-OOHM-Y-NA2.875 "CO 35 tai 200 ppm, H2S 10 tai 15 ppm, (nämä hälytyspisteet voidaan säätää manuaalisesti OSHA: n ja / tai osavaltion määräysten mukaan)95 dB Kuuluva, visuaalinen, värisevä2"Hiilimonoksidi, rikkivetyCO, H2S5.25 "CO 0 - 1000 ppm, H2S 0 - 200 ppm€1,385.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RY-NA Monikaasuilmaisin 2 Kaasu -4 - 122f Lcd
€1,442.57 / yksikkö