Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RB-NA Monikaasuilmaisin H2s/co Ladattava Pohjois-Amerikka Musta | AB7JLT 23M865

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RB-NA Monikaasuilmaisin H2s/co Ladattava Pohjois-Amerikka Musta

Varastossa
Tuote: AB7JLT Malli: QT-00HM-RB-NARistiviite: 23M865

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,434.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 2 kaasua, Pohjois-Amerikka
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun18-20 tuntia.
Akun tyyppiLitiumpolymeeri
Syvyys1.875 "
TunnistaaRikkivety, hiilimonoksidi
näyttöGraafinen LCD-näyttö
KaasutyyppiH2S, CO
Korkeus5.125 "
Kotelon väriMusta
Käyttölämpötila alue-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)
päätöslauselmaH2S (1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)
AnturialueH2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipäätöslauselmaAkunAkun tyyppiAnturialueLeveysSyvyysTunnistaanäyttöHinta
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-Y-NA Monikaasuilmaisin H2s / co Pohjois-Amerikka keltainen | AB7JDM 23M632 XT-00HM-Y-NAH2S (1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriH2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Rikkivety, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,433.97
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-B-NA Monikaasuilmaisin H2s / co Pohjois-Amerikka Musta | AB7JDN 23M633 XT-00HM-B-NAH2S (1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriH2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Rikkivety, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,433.97
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-Y-NA Monikaasuilmaisin O2 / co Pohjois-Amerikka keltainen | AB7JEF 23M714 XT-X00M-Y-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.Litiumpolymeeri2 - 0%, CO - 30.0 ppm2 13 / 16 "2"Happi, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,452.01
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-B-NA Monikaasuilmaisin O2 / co Pohjois-Amerikka Musta | AB7JEG 23M715 XT-X00M-B-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.Litiumpolymeeri2 - 0%, CO - 30.0 ppm2 13 / 16 "2"Happi, hiilimonoksidiAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,452.86
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-Y-NA Monikaasuilmaisin, O2 / H2S, Pohjois-Amerikka, keltainen väri | AB7JEX 23M729 XT-X0H0-Y-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.Litiumpolymeeri2 - 0%, H30.0S 2 - 0 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivetyAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,452.01
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-B-NA Monikaasuilmaisin O2 / h2s Pohjois-Amerikka Musta | AB7JEY 23M730 XT-X0H0-B-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)8-13 tuntia.Litiumpolymeeri2 - 0%, H30.0S 2 - 0 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivetyAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,655.59
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-Y-NA Monikaasuilmaisin O2 / lel Pohjois-Amerikka keltainen | AB7JGF 23M760 XT-XW00-Y-NAO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1% LEL: n lisäys)8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v2 13 / 16 "2"Happi, palavaAakkosnumeerinen LCD-näyttö€1,459.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RB-NA Monikaasuilmaisin H2s/co Ladattava Pohjois-Amerikka Musta
€1,434.55 / yksikkö