Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES MCXL-X0HM-B-NA Monikaasuilmaisin O2 / H2S / CO Musta | AH4RBQ 35HY09

BW TECHNOLOGIES MCXL-X0HM-B-NA monikaasuilmaisin O2/H2S/CO musta

Varastossa
Tuote: AH4RBQ Malli: MCXL-X0HM-B-NARistiviite: 35HY09

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,051.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun18 hr.
Akun tyyppiLitiumpolymeeri
Syvyys1-13 / 64 "
TunnistaaHappi, rikkivety, hiilimonoksidi
näyttöGraafinen LCD-näyttö
Kaasutyyppi2, H2S, CO
Korkeus4 13 / 32 "
Kotelon väriMusta
Käyttölämpötila alue-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)
päätöslauselmaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys), CO (1 ppm lisäys)
AnturialueO2 0-30.0%, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm
Leveys2 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKotelon väriHälytysasetusAkunKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaAnturialueLeveysHinta
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-NA Monikaasuilmaisin 4 Kaasu -4 - 122f Lcd | AE7QNN 5ZYY3 QT-XWHM-RY-NAMonikaasuilmaisin, 4 kaasuaKeltainenO2 19.5 tai 23.5%, CO 35 tai 200 ppm, H2S 10 tai 15 ppm, LEL 10 tai 20% (näitä hälytyspisteitä voidaan säätää manuaalisesti OSHA: n ja / tai osavaltion määräysten mukaan)2 v.-20-50 ° C (-4-122 ° F)-O2 0-30%, CO0-1000 ppm, H2S 0-200 ppm, LEL 0-100%3.25 "€1,006.50
BW TECHNOLOGIES MCXL-XWHM-B-NA Monikaasuilmaisin O2 / LEL / H2S / CO Musta | AH4RBP 35HY03 MCXL-XWHM-B-NAMonikaasuilmaisinMustaSäädettävä18 hr.-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)O2 (0.1 til.%: N lisäykset), LEL (1%: n lisäykset), H2S (1 ppm: n lisäykset), CO (1 ppm: n lisäykset)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 32 "€1,266.00
BW TECHNOLOGIES MCXL-00HM-Y-NA Monikaasuilmaisin H2S / CO Keltainen | AH4RBR 35HY12 MCXL-00HM-Y-NAMonikaasuilmaisinKeltainenSäädettävä18 hr.-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)H2S (1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 32 "€886.61
BW TECHNOLOGIES MCXL-X00M-Y-NA Monikaasuilmaisin O2 / CO Keltainen | AH4RBT 35HY14 MCXL-X00M-Y-NAMonikaasuilmaisinKeltainenSäädettävä18 hr.-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)O2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)2 - 0%, CO - 30.0 ppm2 13 / 32 "€944.75
BW TECHNOLOGIES MCXL-XW00-Y-NA Monikaasuilmaisin O2 / LEL Keltainen | AH4RBU 35HY18 MCXL-XW00-Y-NAMonikaasuilmaisinKeltainenSäädettävä18 hr.-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)O2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1% LEL: n lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v2 13 / 32 "€862.82
BW TECHNOLOGIES MCX3-XW0M-Y-NA monikaasuilmaisin, 3 kaasua | CH6QNE 48PH43 MCX3-XW0M-Y-NAMonikaasuilmaisin, 3 kaasua--18 tuntia.---2 13 / 32 "€1,152.02
BW TECHNOLOGIES HRR-A300009ABK-000 Diffuusio Ble, Cl2/Co/Co2/H2S/Hcn/Lel/Nh3/No/No2/O2/So2/Voc, keltainen/harmaa | CQ8CBR 61UJ54 HRR-A300009ABK-000Ilmaisin-------€8,347.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES MCXL-X0HM-B-NA monikaasuilmaisin O2/H2S/CO musta
€1,051.33 / yksikkö