Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES M5-PUMP Integroitu moottoroitu pumppusarja keltainen | AC6GGA 33N481

BW TECHNOLOGIES M5-PUMP integroitu moottoroitu pumppusarja keltainen

Varastossa
Tuote: AC6GGA Malli: M5-PUMPRistiviite: 33N481

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€491.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIntegroitu moottoroitu näytteenottopumppu
VirtausnopeusNoin 350 ml minuutissa
VirtalähdeAA-alkaliparistot tai litiumploymeeriakut
Temp. alue14-104 astetta F (-10 - +40 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES M5-PUMP integroitu moottoroitu pumppusarja keltainen
€491.83 / yksikkö