Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES GA-AS02 Manuaalinen imupumppu 1 jalkaa/0.3 m mittapää | AC6GGN 33N513

BW TECHNOLOGIES GA-AS02 manuaalinen imupumppu 1 jalkaa / 0.3 m anturi

Varastossa
Tuote: AC6GGN Malli: GA-AS02Ristiviite: 33N513

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen aspiraattoripumppu
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti1 jalkaa puristusta kohti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES GA-AS02 manuaalinen imupumppu 1 jalkaa / 0.3 m anturi
€314.87 / yksikkö