Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAT TUOTTEET LB3253ALDT Kolminkertainen soikea valolaatikko 3 x 25 x 3 tuumaa alumiinia | AH2MFU 29UZ53

BUYERS PRODUCTS LB3253ALDT kolminkertainen soikea valolaatikko 3 x 25 x 3 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AH2MFU Malli: LB3253ALDTRistiviite: 29UZ53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen soikea valolaatikko
VäriHarmaa
Korkeus3"
Pituus25 "
MateriaaliAluna
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
OSTAJAN TUOTTEET LB3253SST Kolminkertainen soikea valolaatikko 4 x 25 x 3.5 tuuman ruostumatonta terästä | AH2MFV 29UZ54 LB3253SSTSST€165.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS LB3253ALDT kolminkertainen soikea valolaatikko 3 x 25 x 3 tuumaa alumiinia
€132.50 / yksikkö