Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAT TUOTTEET B48 D-Ring 1 tuuman 46 760 lb | AH2XQR 30PD39

BUYERS PRODUCTS B48 D-rengas 1 tuuma 46 760 lb

Varastossa
Tuote: AH2XQR Malli: B48Ristiviite: 30PD39
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
€26.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD-rengas
Kapasiteetti GVW46,760 lb
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliTaottu teräs
Rengas Dia.1"
Leveys2.12 "
Työkuorman raja15,586 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8734
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräMateriaaliLeveysTyökuorman rajaHinta
OSTAJATUOTTEET B51 D-renkaat harmaa 4x3 tuuman teräs | AH2MGE 29UZ64 B514"D-renkaatC-1045 teräs3"-€62.04
OSTAJATUOTTEET B52 D-renkaat harmaa 3-1 / 2x3 tuuman teräs | AH2MGF 29UZ65 B523.5 "D-renkaatC-1045 teräs3"-€60.74
OSTAJAT TUOTTEET B46 D-rengas 3/4 tuumaa 26 500 lb | AH2XQT 30PD40 B46-D-rengasTaottu teräs2.25 "9120 lb€20.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS B48 D-rengas 1 tuuma 46 760 lb
€26.49 / yksikkö