Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAN TUOTTEET 66056 Turvatappi, C1010- ja C1020 -luokka, 3/8 tuuman tappi Dia. | CG6MCJ 426V26

BUYERS PRODUCTS 66056 hakaneula, C1010 ja C1020 luokka, 3/8 tuuman tapin halk.

Varastossa
Tuote: CG6MCJ Malli: 66056Ristiviite: 426V26
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
€1.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaC1010 ja C1020
Kokonaispituus1 5 / 8 "
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin tyyppiNormaali käyttö ilman kelaa
Käyttökelpoinen pituus1 17 / 32 "
Lanka Dia.0.375 "
Langan muotoNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaIntia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKokonaispituusPin Dia.Käyttökelpoinen pituusLanka Dia.Hinta
OSTAJAN TUOTTEET 66045 Turvatappi, C1010 ja C1020, 3/16 tuuman nasta Dia. | CG6MCC 426V21 66045SinkittySinkittyC1010 ja C10201 13 / 16 "3 / 16 "1 5 / 8 "0.187 "€1.13
OSTAJAN TUOTTEET 66050 Turvatappi, C1010 ja C1020, 1/4 tuuman nasta Dia. | CG6MCD 426V10 66050SinkittySinkittyC1010 ja C10202"1 / 4 "1 13 / 16 "0.25 "€1.18
OSTAJAN TUOTTEET 66051 Turvatappi, C1010- ja C1020 -luokka, 1/4 tuuman tappi Dia. | CG6MCE 426V34 66051SinkittySinkittyC1010 ja C10202"1 / 4 "1 13 / 16 "0.25 "€3.53
OSTAJAN TUOTTEET 66053 Turvatappi, C1010- ja C1020 -luokka, 5/16 tuuman tappi Dia. | CG6MCF 426V11 66053SinkittySinkittyC1010 ja C10202 25 / 32 "5 / 16 "2 19 / 32 "0.312 "€1.12
OSTAJAN TUOTTEET 66054 Turvatappi, C1010- ja C1020 -luokka, 5/16 tuuman nasta Dia. | CG6MCG 426V32 66054SinkittySinkittyC1010 ja C10202 25 / 32 "5 / 16 "2 19 / 32 "0.312 "€3.53
OSTAJAN TUOTTEET 66055 Turvatappi, C1010- ja C1020 -luokka, 5/16 tuuman tappi Dia. | CG6MCH 426V20 66055SinkittySinkittyC1010 ja C10202 25 / 32 "5 / 16 "2 19 / 32 "0.375 "€2.07
OSTAJAN TUOTTEET 66060 Turvatappi, C1010- ja C1020 -luokka, 3/8 tuuman nasta Dia. | CG6MCK 426V19 66060SinkittySinkittyC1010 ja C10202 1 / 2 "3 / 8 "2 11 / 32 "0.375 "€1.26

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 66056 hakaneula, C1010 ja C1020 luokka, 3/8 tuuman tapin halk.
€1.26 / yksikkö