OSTAJAN TUOTTEET 5201000 Perävaunun takaluukun avustuskapasiteetti 180 Lb. | AA8LBU 19A780

BUYERS PRODUCTS 5201000 Perävaunun takaluukun avustin Kapasiteetti 180 Lb.

Varastossa
Tuote: AA8LBU Malli: 5201000Ristiviite: 19A780

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun takaluukun apulaite
Kapasiteetti GVW180 paunaa
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Korkeus3.5 "
Pituus72.5 "
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 5201000 Perävaunun takaluukun avustin Kapasiteetti 180 Lb.
€314.76 / yksikkö