OSTAJAN TUOTTEET 3KXX6 Pitkärunkoinen koukku-koukku-vastaanotin | AC9WER

BUYERS PRODUCTS 3KXX6 Pitkärunkoinen Pintle Hook -vastaanotinkiinnitys

Varastossa
Tuote: AC9WER Malli: 3KXX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkärunkoinen koukku
Kapasiteetti GVW2000 MVL, 10000 MGTW
Tyyppi (luokka)Vastaanottimen kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.912
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3KXX6 Pitkärunkoinen Pintle Hook -vastaanotinkiinnitys
€136.80 / yksikkö