Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAT TUOTTEET 3014188 Keinukytkinkannatin Käytä AA8LCN | AA8LCP 19A799

BUYERS PRODUCTS 3014188 Keinukytkimen kiinnike Käytä AA8LCN:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA8LCP Malli: 3014188Ristiviite: 19A799

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeinukytkimen kiinnike
VäriMusta
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
OSTAJAN TUOTTEET 3014187 12 V: n keinukytkin AA8LCP: n kanssa AA8LCN 19A798 3014187KytkinMuovi€22.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3014188 Keinukytkimen kiinnike Käytä AA8LCN:n kanssa
€11.41 / yksikkö