Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJIEN TUOTTEET 1492116 Levitinvalolamppu Amber 1350 lumenia | AF7GYA 21AC28

BUYERS PRODUCTS 1492116 Led keltainen levitinvalo 1350 lumenia

Varastossa
Tuote: AF7GYA Malli: 1492116Ristiviite: 21AC28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevittimen valo
Syvyys5.75 "
Korkeus5"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512202080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
OSTAJAN TUOTTEET 1492115 Levitinvalo Led Kirkas 1350 lumenia | AF7GXZ 21AC27 14921152.5 "5.25 "5.75 "€86.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1492116 Led keltainen levitinvalo 1350 lumenia
€88.15 / yksikkö