Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TPW-250 Erikoissulake, 250A, 80VDC | BD2AER

BUSSMANN TPW-250 Erikoissulake, 250A, 80VDC

Varastossa
Tuote: BD2AER Malli: TPW-250

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu250A
Tasajänniteluokitus80 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäTelevoima
Korkeus37.06mm
Indikaattorin tyyliAvaa sulakehälytys
Keskeytysluokitus100kA
Pituus63.37mm
Valmistaja SarjaTPW
AsennustyyliReiän läpi
PakkausPääosa
TuotetyyppiKaksoisleveä sulake Irrota sulake
Irtisanomisen tyyppiRadiaaliterän pistoke
TyyppiTeleviestinnän sulake
Jännite (DC)80VDC
Leveys51.16mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TPW-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN TPW-175 kaksoisleveä sulake, 80VDC, 175A, neliömäinen teräsulake | BC8CXW TPW-175Neliön muotoiset runkosulakkeet175ATerän sulake€140.85
BUSSMANN TPW-150 Telecom-virtasulake, 150A, 80VDC, 5 kpl | BD2ZZX TPW-150Neliönmuotoinen runko150ATelecom Protection Sulake€140.85
BUSSMANN TPW-200 Telecom-virtasulake, 200A, 80VDC, 5 kpl | BD4JZA TPW-200Neliönmuotoinen runko200ATelecom Protection Sulake€140.85
BUSSMANN TPW-225 Erikoissulake, 225A, 80VDC | BD4UAT TPW-225Neliön muotoiset runkosulakkeet225ASulakkeet€144.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TPW-250 Erikoissulake, 250A, 80VDC
€150.36 / yksikkö