Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TCP100M160A Erikoissulake, Keraaminen, 660VAC - 690VAC/350VDC, 100A, Pyöreärunkoinen teräsulake | BC9DKD

BUSSMANN TCP100M160A Erikoissulake, Keraaminen, 660VAC - 690VAC/350VDC, 100A, Pyöreärunkoinen teräsulake

Varastossa
Tuote: BC9DKD Malli: TCP100M160A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliPyöröterän sulakkeet
Nykyinen arvostelu100A
Halkaisija26mm
Sulakkeen koko / ryhmäTCP
Pituus58mm
Valmistaja SarjaTCP
AsennustyyliNasta
Irtisanomisen tyyppiPultti
Jännite (AC)660 VAC - 690 VAC
Jännite (DC)350VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1956

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUSSMANN TFC80 sulake, 80A | BD6AHY TFC80€504.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TCP100M160A Erikoissulake, Keraaminen, 660VAC - 690VAC/350VDC, 100A, Pyöreärunkoinen teräsulake
€92.17 / yksikkö