Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB400-08 Barrier-liitinlohko, 600V, 75A, 8-asento

Varastossa
Tuote: BD3YQK Malli: TB400-08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu75A
syttyväUL 94 VO
Korkeus0.76 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus6.64 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB400
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä8 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.687in
PlatingTina
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys1.81 "
Wire Gauge14 AWG - 10 AWG
Lankamittari Max10AWG
Lankamittari Min14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUSSMANN TB400-03 Suojaliitin, 600V, 75A, 3-asento | BC8GFQ TB400-033.2 "€7.98
BUSSMANN TB400-0700 Suojaliitin, 600V, 75A, 7-asento | BD2AXD TB400-07005.95 "€18.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB400-08 Barrier-liitinlohko, 600V, 75A, 8-asento
€21.27 / yksikkö