Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB200HB-07 Barrier-liitin, 30A, 600V

Varastossa
Tuote: BC9LMY Malli: TB200HB-07
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
€5.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu30A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus0.56 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus3.82 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB200HB
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä7 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.437in
PlatingTina
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys1.12 "
Wire Gauge22 AWG - 12 AWG
Lankamittari Max12AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloeräPituusHinta
BUSSMANN TB200HB-15 Suojaliitin, 30A, 600V | BC8JGP TB200HB-15Termoplastinen (TP)Päätelohko7.31 "€11.34
BUSSMANN TB200HB-20SP Barrier Terminal Block, 30A, 600V | BC9BND TB200HB-20SPTermoplastinen (TP)Päätelohko9.5 "€24.09
BUSSMANN TB200HB-06SS Barrier Terminal Block, 30A, 600V | BC9JZE TB200HB-06SSTermoplastinen (TP)Päätelohko3.38 "€6.72
BUSSMANN TB200HB-12P Suojaliitin, 30A, 600V | BC9RHJ TB200HB-12PTermoplastinen (TP)Päätelohko6"€12.10
BUSSMANN TB200HB-04STQC15 Suojaliitin, 30A, 600V | BD2KYG TB200HB-04STQC15Termoplastinen (TP)Päätelohko2.51 "€6.28
BUSSMANN TB200HB-09 Liitinnauha, 30A, 600V, Termoplastinen, 50 kpl | BD2VMJ TB200HB-09kestomuoviRiviliitin4.69 "€6.80
BUSSMANN TB200HB-08SP Barrier Terminal Block, 30A, 600V | BD3BMJ TB200HB-08SPTermoplastinen (TP)Päätelohko4.25 "€9.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB200HB-07 Barrier-liitin, 30A, 600V
€5.29 / yksikkö