Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN T-20 sulake 20a T 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AD2XPD 3W758

BUSSMANN T-20 Sulake 20a T 125vac Kierrettävä pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AD2XPD Malli: T-20Ristiviite: 3W758

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€67.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliRuuvattava (tyyppi S)
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ja Littelfuse Type T
Sulakevahvistimet20
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus10 kA 125 VAC
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN T-1 Sulake 1a T 125vac Ruuvattava 4-pakkaus | AA9GBP 1CZ46 T-114€145.43
BUSSMANN T-1-8 / 10 Sulake 1-8 / 10a T 125vac Kierrepakkaus 4 | AA9GBQ 1CZ51 T-1-8 / 101-8/104€148.40
BUSSMANN T-10 sulake 10a T 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GBR 1CZ54 T-10104€106.05
BUSSMANN T-12 Sulake 12a T 125vac Ruuvattava 4-pakkaus | AA9GBT 1CZ55 T-12124€120.13
BUSSMANN T-14 sulake 14a T 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GBU 1CZ56 T-14144€139.97
BUSSMANN T-2 sulake 2a T 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GBV 1CZ57 T-224€136.89
BUSSMANN T-2-1 / 2 Sulake 2-1 / 2a T 125vac Kierrepakkaus 4 | AA9GBW 1CZ58 T-2-1 / 22.54€132.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN T-20 Sulake 20a T 125vac Kierrettävä pakkaus 4 kpl
€67.08 /pakkaus