Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SR-5H-1A-AP lyijyllinen sulake, 1A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BC9VRH Malli: SR-5H-1A-AP

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
Vartalo tyyliLyijysulakkeet
Nykyinen arvostelu1A
Halkaisija3.4mm
Sulakkeen koko / ryhmäSubmini
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus8.6mm
Valmistaja SarjaSR-5H
PakkausAmmuspaketti
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.196

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulaketyyppieräPakkausHinta
BUSSMANN SR-5H-5A-BK piirilevyliitin sulake, hidas puhallus, 5A, 250 VAC, 200 kpl | BC7UHK SR-5H-5A-BK5AHidas iskuPiirilevyn kiinnityssulakePääosa€2.42
BUSSMANN SR-5H-2.5A-BK Lyijysulake, 2.5A, 250VAC | BC8CXT SR-5H-2.5A-BK2.5AAikaviive / hidas puhallusSulakkeetPääosa€2.42
BUSSMANN SR-5H-2A-BK Lyijysulake, 2A, 250VAC | BC8RBX SR-5H-2A-BK2AAikaviive / hidas puhallusSulakkeetPääosa€2.42
BUSSMANN SR-5H-2.5A-AP piirilevyliitin sulake, hidas puhallus, 2.5A, 250VAC, 1000 pakkaus | BC9EJA SR-5H-2.5A-AP2.5AHidas iskuPiirilevyn kiinnityssulake-€1.28
BUSSMANN SR-5H-1A-BK Läpireikälyijyinen sulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 250 VAC | BC9JUD SR-5H-1A-BK1AAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kauttaPääosa€2.42
BUSSMANN SR-5H-4A-BK Lyijysulake, 4A, 250VAC | BC9NXP SR-5H-4A-BK4AAikaviive / hidas puhallusSulakkeetPääosa€2.42
BUSSMANN SR-5H-6.3A-AP Läpireikälyijyinen sulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 250VAC, 6.3A | BC9REP SR-5H-6.3A-AP6.3AAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kauttaAmmuspaketti€1.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SR-5H-1A-AP lyijyllinen sulake, 1A, 250 VAC
€1.28 / yksikkö