Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NON-75 Teollisuus- ja sähkösulake, 75A, 250VAC | BD4ANV

BUSSMANN NON-75 teollisuus- ja sähkösulake, 75 A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BD4ANV Malli: NON-75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliPatruunan johtamat sulakkeet
Nykyinen arvostelu75A
Tasajänniteluokitus125 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka K5 & H
SulaketyyppiNormaali / normaali puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaEI
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NON-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluPituusIrtisanomisen tyyppiTyyppiLeveysHinta
BUSSMANN NON-225 teollisuus- ja sähkösulake, 225A, 250VAC | BC7WHR EI-225Patruunan sulakkeet225A8.63 "Veitsen terägeneral2.06 "€187.13
BUSSMANN NON-9 Teollisuus- ja sähkösulake, 9A, 250VAC, 125VDC | BD2AFH EI-9------€7.54
BUSSMANN NON-65 Teollisuus- ja sähkösulake, 65A, 250VAC | BD3LPY EI-65Kasetin sulakkeet65A-Leikata--€39.84
BUSSMANN NON-450 Teollisuus- ja sähkösulake, 450A, 250VAC | BD4ZRU EI-450Patruunan sulakkeet450A10.38 "Veitsen terägeneral2.41 "€271.93
BUSSMANN NON-250 Teollisuus- ja sähkösulake, 250A, 250VAC | BD6AHM EI-250Patruunan sulakkeet250A8.63 "Veitsen teräKertakäyttöinen sulake2.06 "€187.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NON-75 teollisuus- ja sähkösulake, 75 A, 250 VAC
€39.84 / yksikkö