Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NO.216 Alentimen sulake 250 V | AE8QVW 6F450

BUSSMANN NO.216 Alennussulake 250 V

Varastossa
Tuote: AE8QVW Malli: NO.216Ristiviite: 6F450

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen vähennysventtiili
SulakeluokkaanH, K.
Sulakevahvistimet60
SulakeluokkaH, K.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
Jännite250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen vahvistimet (100)
    • Hylkäämisen tyyppi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetJänniteHinta
BUSSMANN NO.263 Reduktorin sulake 250 V | AE8QVV 6F448 NO.26330250€29.93
BUSSMANN NO.663 Reduktorin sulake 600 V | AE8QVX 6F451 NO.66330600€37.09
BUSSMANN NO.616 Reduktorin sulake 600 V | AE8QVY 6F452 NO.61660600€71.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NO.216 Alennussulake 250 V
€47.12 / yksikkö