BUSSMANN MDA-V-5-R Cartridge Fuse, 5A, 250VAC | BC9KZF

BUSSMANN MDA-V-5-R patruunasulake, 5A, 250VAC

Varastossa
Tuote: BC9KZF Malli: MDA-V-5-R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliSylinterimäinen lyijy
Nykyinen arvostelu5A
Halkaisija6.76mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AB (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus32.82mm
Valmistaja SarjaMDA
AsennustyyliLautakiinnitys
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiaksiaalinen
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.517

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVartalo tyyliNykyinen arvosteluPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHalkaisijaSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN MDA-1-R Sulake 1a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "15€48.86
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R Sulake 1-1 / 2a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1.55€48.54
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R Sulake 1-1 / 4a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1.255€49.42
BUSSMANN MDA-1/2-R Sulake 1 / 2a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1/25€41.63
BUSSMANN MDA-1/4-R Sulake 1 / 4a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1/45€51.11
BUSSMANN MDA-10-R Sulake 10a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "105€34.26
BUSSMANN MDA-12-R Sulake 12a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "125€33.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDA-V-5-R patruunasulake, 5A, 250VAC
€6.22 / yksikkö