Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDA-2-8/10-R Cartridge Ceramic Fuse, Electronic Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 2.8A | BD4YZT

BUSSMANN MDA-2-8/10-R kasetin keraaminen sulake, elektroninen viive/hidas puhallus, 250 VAC, 2.8 A

Varastossa
Tuote: BD4YZT Malli: MDA-2-8/10-R

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu2.8A
Halkaisija6.35mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AB (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus31.75mm
Valmistaja SarjaMDA
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5045

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVartalo tyyliNykyinen arvosteluPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHalkaisijaSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN MDA-1-R Sulake 1a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "15€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R Sulake 1-1 / 2a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1.55€4.12
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R Sulake 1-1 / 4a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1.255€50.60
BUSSMANN MDA-1/2-R Sulake 1 / 2a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1/25€4.47
BUSSMANN MDA-1/4-R Sulake 1 / 4a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "1/45€6.08
BUSSMANN MDA-10-R Sulake 10a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "105€4.12
BUSSMANN MDA-12-R Sulake 12a Mda 250vac - Pakkaus 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSulakeLieriömäinen-1.25 "--1 / 4 "125€4.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDA-2-8/10-R kasetin keraaminen sulake, elektroninen viive/hidas puhallus, 250 VAC, 2.8 A
€2.42 / yksikkö