Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPS-RK-12SPI -sulake Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac / 300vdc | AB2YVB 1PVX2

BUSSMANN LPS-RK-12SPI sulake Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc

Varastossa
Tuote: AB2YVB Malli: LPS-RK-12SPIRistiviite: 1PVX2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaRK1
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Sulakevahvistimet12
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä
Pituus5"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN LPS-RK-100SPI -sulake Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac / 300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPITerä1.125 "1007.875 "€234.81
BUSSMANN LPS-RK-10SPI -sulake Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac / 300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPILieriömäinen13 / 16 "105"€74.55
BUSSMANN LPS-RK-110SPI -sulake Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac / 300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPITerä1.5931109.625 "€522.55
BUSSMANN LPS-RK-125SPI -sulake Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac / 300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPITerä1.5931259.625 "€550.82
BUSSMANN LPS-RK-150SPI -sulake Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac / 300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPITerä1.5931509.625 "€598.88
BUSSMANN LPS-RK-15SPI -sulake Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac / 300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPILieriömäinen13 / 16 "155"€72.96
BUSSMANN LPS-RK-17-1 / 2SPI -varoke Rk1 Lps-rk-spi 17-1 / 2a 600vac / 300dc | AB2YVE 1PVX5 LPS-RK-17-1 / 2SPILieriömäinen13 / 16 "17.55"€73.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-12SPI sulake Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc
€79.47 / yksikkö