Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-200SPI Low Peak -sulake, 200 A, 600 V | AB8XEB 2ABT1

BUSSMANN LPJ-200SPI Low Peak -sulake, 200 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AB8XEB Malli: LPJ-200SPIRistiviite: 2ABT1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka J
Yhteyden tyyppiRuuvattu teräpää x Pultattu teräpää
Nykyinen arvostelu200A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija1 5 / 8 "
EAN5027590253062
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet200
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiAC
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus5 3 / 4 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika10 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuIlmaisee
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)6.05
Laivan leveys (cm)2.69
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-200SPI -sulake on suunniteltu suojaamaan sähköpaneeleja, kytkintauluja, moottorinohjauskeskuksia ja sähkökaappeja liialliselta virralta.

Ominaisuudet:

  • Tässä sulakkeessa on terämäinen runko, joka on helppo asentaa ahtaisiin tiloihin tai ruuhkaisiin sulakepaneeleihin.
  • Siinä on kaksielementtirakenne, joka parantaa suojaa ylivirtatilanteita vastaan.
  • Tässä luokan J sulakkeessa on pultattu teräpää x pultattu teräpää, joka tarjoaa turvalliset ja luotettavat liitännät sähköpiirien suojaamiseksi.
  • Siinä on melamiinirakenne, joka tarjoaa kestävyyttä ja luotettavuutta.
  • Tämän matalahuipun sulakkeen keskeytysarvo on 100 kAIC 300 VDC:llä ja 300 kAIC 600 VAC:lla ja sen ampeeriluokitus on 200 A.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann JM60200-3CR sulakelohko: Sitä käytetään suojakotelona ja sulakkeen liitäntäpisteenä, mikä varmistaa turvallisen asennuksen ja luotettavan ylivirtasuojan sähköjärjestelmissä ja sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä sulaketta?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat virran ja jännitteen nimellisarvot, sovellusten soveltuvuus, kahden elementin rakenne, sulakelohkon yhteensopivuus, mitat, ilmaisimen läsnäolo ja ympäristöolosuhteet.

K. Voinko valvoa silmämääräisesti sulakkeen tilaa?

V. Kyllä, sulake on varustettu ilmaisimella sen tilan helpon visuaalisen tarkastamisen vuoksi. Tämä ilmaisin on kätevä tapa määrittää, toimiiko sulake oikein vai onko se lauennut ylivirran vuoksi.

K. Kuinka tämä sulake asennetaan?

A.

  • Katkaise virta ennen käynnistämistä.
  • Valitse sulakkeenpitimelle sopiva asennuspaikka.
  • Kuori ja valmistele johdot liittämistä varten.
  • Kiinnitä sulakepidike asianmukaisesti sopivilla laitteistoilla.
  • Liitä johdot sulakkeenpitimen määrättyihin liittimiin.
  • Aseta sulake tukevasti pidikkeeseen.
  • Kytke virta päälle ja testaa piiri.

K. Mikä on tämän sulakkeen vasteaika?

V. Sen vasteaika on 10 sekuntia 500 %:ssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmaisee / ei osoitaVartalo tyyliluokkaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Sulake 1-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€25.05
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Sulake 1-6 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Sulake 1-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Sulake 2-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Sulake 2-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Sulake 2-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Sulake 3-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-200SPI Low Peak -sulake, 200 A, 600 V
€193.19 / yksikkö