Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-175SP Sulake 175a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AE8QTE 6F372

BUSSMANN LPJ-175SP sulake 175a luokka J Lpj 600vac/300vdc

Varastossa
Tuote: AE8QTE Malli: LPJ-175SPRistiviite: 6F372

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€162.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaJ
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija1.625 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet175
Sulakepidikkeen koodiAC
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä
Pituus5.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-175SP sulaketta käytetään auto-, teollisuus-, elektroniikka- ja tietoliikennesovelluksissa sähköjärjestelmien suojaamiseen ylivirtaolosuhteilta.

Ominaisuudet:

  • Tällä nopeus-aikaviivesulakkeella on ei-hylkäämistyyli, ja se tarjoaa keskeytysluokituksen 100 kA 300 VDC:llä ja 300 kA 600 VAC:lla.
  • Siinä on melamiinirakenne rakenteellista jäykkyyttä varten ja kaksielementtinen rakenne, jonka halkaisija on 1-5/8 tuumaa, mikä vähentää häiriöitä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä Bussmann LPJ-175SP -sulaketta?

A.

  • Varmista, että virta on katkaistu, ennen kuin käsittelet tai vaihdat sulakkeen.
  • Käytä oikeaa ampeerimäärää vastaamaan piirin vaatimuksia.
  • Noudata valmistajan ohjeita asennuksessa ja vaihdossa.
  • Tarkista säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkejä.
  • Vaihda palanut LPJ-175SP-sulake välittömästi suojan ylläpitämiseksi.
  • Pyydä apua päteviltä sähköasentajilta, jos olet epävarma.
  • Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita käsitellessäsi sähköisiä osia.

K. Kuinka tunnistan viallisen sulakkeen?

A.

  • Tarkista, onko hehkulanka katkennut tai värjäytynyt.
  • Mittaa jatkuvuus nähdäksesi, onko sähkövirtaus katkennut.
  • Joissakin sulakkeissa on sisäänrakennetut ilmaisimet, jotka osoittavat, ovatko ne palaneet.
  • Jos piiri ei toimi, se voi olla merkki palaneesta sulakkeesta.
  • Vaihda tunnetulla hyvällä sulakkeella nähdäksesi, onko ongelma ratkennut.
  • Jos olet epävarma, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän sulakkeen?

A.

  • Katkaise virta piiristä.
  • Tarkasta silmämääräisesti vaurioiden varalta.
  • Puhdista varovasti tarvittaessa.
  • Varmista, että sulakkeen pidike on turvallinen.
  • Vaihda, jos se on vaurioitunut.
  • Noudata valmistajan ohjeita.
  • Hae ammattiapua, jos olet epävarma.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmaisee / ei osoitaVartalo tyyliluokkaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP Sulake 1-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€25.05
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP Sulake 1-6 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP Sulake 1-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP Sulake 2-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP Sulake 2-1 / 4a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP Sulake 2-8 / 10a, luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP Sulake 3-1 / 2a Luokka J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPEi-indikoivaLieriömäinenJ300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä2.25 "600VAC / 300VDC--€24.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-175SP sulake 175a luokka J Lpj 600vac/300vdc
€162.46 / yksikkö