Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTU-1500 Luokka L Sulake, Yleinen, Teollisuus, Fast Blow, 600VAC, 1.5kA | BD2FFA

BUSSMANN KTU-1500 luokan L sulake, yleinen, teollisuus, nopea puhallus, 600 VAC, 1.5 kA

Varastossa
Tuote: BD2FFA Malli: KTU-1500

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,238.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu1.5kA
Sulakkeen koko / ryhmäLimitron
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus10.75 "
Valmistaja SarjaKTU
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Jännite (AC)600 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KTU-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluPituusLeveysHinta
BUSSMANN KTU-400 Teollisuussulake, luokka L, Fast Blow, 400A, 600VAC | BC8FWR KTU-400Patruunan terä400A--€1,488.29
BUSSMANN KTU-750 Luokka L Sulake, Teollisuus, Fast Blow, 600VAC, 750A, Patruunateräsulake | BC8GFD KTU-750Patruunan sulakkeet750A--€1,975.70
BUSSMANN KTU-6000 Luokka L Sulake, Yleinen, Teollisuus, Fast Blow, 600VAC, 6kA | BC8HCW KTU-6000Patruunan sulakkeet6kA10.75 "7.13 "€9,333.70
BUSSMANN KTU-650 Teollisuussulake, luokka L, Fast Blow, 650A, 600VAC | BC9AWC KTU-650Patruunan terä650A8.63 "2.5 "€1,760.83
BUSSMANN KTU-1400 Luokka L Sulake, Teollisuus, Fast Blow, 600VAC, 1.4kA, Patruunateräsulake | BC9BDJ KTU-1400Patruunan sulakkeet1.4kA--€2,661.60
BUSSMANN KTU-900 teollisuusvirtasulake, luokka L, Fast Blow, 900A, 600VAC | BC9BDK KTU-900Patruunan terä900A--€1,975.70
BUSSMANN KTU-3000 Teollisuussulake, Luokka L, Fast Blow, 3kA, 600VAC | BC9DUR KTU-3000Patruunan terä3kA10.75 "5"€3,900.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTU-1500 luokan L sulake, yleinen, teollisuus, nopea puhallus, 600 VAC, 1.5 kA
€1,238.15 / yksikkö