Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTN-R-30 Sulake Rk1 Ktn-r 30a 250vac melamiini | AA9HNK 1DG40

BUSSMANN KTN-R-30 sulake Rk1 Ktn-r 30a 250vac melamiini

Varastossa
Tuote: AA9HNK Malli: KTN-R-30Ristiviite: 1DG40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaRK1
Halkaisija9 / 16 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A2K-R
Sulakevahvistimet30
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 250 VAC
Pituus2"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN KTN-R-50 Sulake Rk1 Ktn-r 50a 250vac melamiini | AA9HNL 1DG46 KTN-R-50Lieriömäinen2 1 / 16 "50200 kA 250 VAC8.625 "250 VAC€115.72
BUSSMANN KTN-R-400 Sulake Rk1 Ktn-r 400a 250vac | AA9LWH 1DW47 KTN-R-400Terä2 1 / 16 "400200 kA 250 VAC: lla, 100 kA 250 VDC: llä8.625 "250 VAC/DC€1,212.41
BUSSMANN KTN-R-250 Sulake Rk1 Ktn-r 250a 250vac | AA9QBX 1EM16 KTN-R-250Terä2 1 / 16 "250200 kA 250 VAC: lla, 100 kA 250 VDC: llä8.625 "250 VAC/DC€957.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTN-R-30 sulake Rk1 Ktn-r 30a 250vac melamiini
€54.27 / yksikkö