Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCL-A-18R Sulake 390a -luokan R-luokiteltu Jcl-a 4800vac | AA9UNJ 1FG74

BUSSMANN JCL-A-18R sulake 390a, luokka R, Jcl-a 4800vac

Varastossa
Tuote: AA9UNJ Malli: JCL-A-18RRistiviite: 1FG74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,882.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaR-luokiteltu
Halkaisija3"
ElementtiDual
Sulakevahvistimet390
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus80 kA (asym.) 50 kA (sym.)
Pituus15.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusAikaviive
Jännitearvot4800 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCL-A-18R sulake 390a, luokka R, Jcl-a 4800vac
€4,882.12 / yksikkö