BUSSMANN HVA-2/10 erikoissulake, keski-/korkeajännitesulake, aikaviive/hidas puhallus, 1kVAC, 200mA

Varastossa
Tuote: BC8AVQ Malli: HVA-2/10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus1 kVAC
Nykyinen arvostelu200mA
Halkaisija0.41 "
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus3"
Valmistaja SarjaHV
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiKorkeajännitteinen sulake
Jännite (AC)1 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HV-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluHalkaisijaSulaketyyppiPituusJännite (AC)Hinta
BUSSMANN HVB-1-1/2 Keskijännitesulake, 1.5A, 2.5kVAC | BC7TPA HVB-1-1 / 22.500 kVAC1.5A0.41 "Aikaviive / hidas puhallus4.5 "2.5 kVAC€26.54
BUSSMANN HVR-1/2 Keskijännitesulake, 500mA, 1kVAC | BC7VJP HVR-1/21 kVAC500mA0.41 "Aikaviive / hidas puhallus3"1 kVAC€25.94
BUSSMANN HVA-1-1/2 erikoissulake, keski-/korkeajännitesulake, aikaviive/hidas puhallus, 1kVAC, 1.5A | BC7WYA HVA-1-1 / 21 kVAC1.5A0.41 "Aikaviive / hidas puhallus3"1 kVAC€22.74
BUSSMANN HVU-4 Keskijännitesulake, 4A, 5kVAC | BC7WYY HVU-45 kVAC4A0.81 "Aikaviive / hidas puhallus5"5 kVAC€66.19
BUSSMANN HVA-3/4 Keskijännitesulake, 750mA, 1kVAC | BC8DMK HVA-3/41 kVAC750mA0.41 "Aikaviive / hidas puhallus3"1 kVAC€22.74
BUSSMANN HVL-1-1/2 erikoissulake, keski-/korkeajännitesulake, aikaviive/hidas puhallus, 10kVAC, 1.5A | BC8EGF HVL-1-1 / 210 kVAC1.5A0.81 "Aikaviive / hidas puhallus10 "10 kVAC€67.22
BUSSMANN HVL-1/2 Keskijännitesulake, 500mA, 10kVAC | BC8HNR HVL-1/210 kVAC500mA0.81 "Aikaviive / hidas puhallus10 "10 kVAC€67.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HVA-2/10 erikoissulake, keski-/korkeajännitesulake, aikaviive/hidas puhallus, 1kVAC, 200mA
€22.74 / yksikkö