Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWJ-300A Sulake 300a Fwj 1000vac | AA9PDZ 1EH76

BUSSMANN FWJ-300A Sulake 300a Fwj 1000vac

Varastossa
Tuote: AA9PDZ Malli: FWJ-300ARistiviite: 1EH76
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
€789.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliPultti päällä
luokkaHigh Speed
Halkaisija2"
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A100P
Sulakevahvistimet300
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 1000 VAC
Pituus5.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot1000 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN FWJ-175A Sulake 175a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDR 1EH69 FWJ-175ALasikuituPultti päällä1.5 "17525 kA 1000 VAC: lla, 50 kA 800 VDC: llä5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€455.96
BUSSMANN FWJ-1800A Sulake 1800a Fwj 1000vac | AA9PDT 1EH70 FWJ-1800ALasikuituPultti päällä3.5 "1800100 kA 1000 VAC6 13 / 16 "1000 VAC€2,133.21
BUSSMANN FWJ-200A Sulake 200a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDV 1EH72 FWJ-200ALasikuituPultti päällä1.5 "20025 kA 1000 VAC: lla, 50 kA 800 VDC: llä5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€460.25
BUSSMANN FWJ-20A14F Sulake 20a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PDW 1EH73 FWJ-20A14FKeraaminenLieriömäinen9 / 16 "2025 kA 1000 VAC: lla, 20 kA 800 VDC: llä2.625 "1000VAC / 800VDC€111.73
BUSSMANN FWJ-250A Sulake 250a Fwj 1000vac | AA9PDX 1EH74 FWJ-250ALasikuituPultti päällä2"250100 kA 1000 VAC5.75 "1000 VAC€789.04
BUSSMANN FWJ-30A14F Sulake 30a Fwj 1000vac / 800vdc | AA9PEA 1EH77 FWJ-30A14FKeraaminenLieriömäinen9 / 16 "3025 kA 1000 VAC: lla, 20 kA 800 VDC: llä2.625 "1000VAC / 800VDC€112.65
BUSSMANN FWJ-350A Sulake 350a Fwj 1000vac | AA9PEB 1EH78 FWJ-350ALasikuituPultti päällä2"350100 kA 1000 VAC5.75 "1000 VAC€789.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWJ-300A Sulake 300a Fwj 1000vac
€789.04 / yksikkö