Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FNM-4 Aikaviivesulake, Midget Style, 4 A, 250 V | AE8QLX 6F183

BUSSMANN FNM-4 aikaviivesulake, Midget Style, 4 A, 250 V

Varastossa
Tuote: AE8QLX Malli: FNM-4Ristiviite: 6F183

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaKääpiö
Yhteyden tyyppiHolkin pää x holkin pää
Nykyinen arvostelu2A
Halkaisija13 / 32 "
ElementtiDual
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
Sulakevahvistimet4
Korkeus1.44 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 AIC ja 250 V AC
Pituus0.39 "
MateriaaliPronssi
Elementtien lukumäärä2
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
TyyppiSulake
Jännitearvot250V
Leveys0.39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.66
Laivan pituus (cm)0.99
Laivan leveys (cm)0.99
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FNM-4 sulake on kompakti ja luotettava piirinsuojalaite, jota käytetään kaupallisissa ympäristöissä suojaamaan piirejä ja laitteita ylivirtaolosuhteilta, jotka voivat johtaa vaurioihin tai tulipalovaaraan. Tätä sulaketta käytetään valaistusjärjestelmissä, LVI-yksiköissä ja teollisuuskoneissa.

Ominaisuudet:

  • Bussmann FNM-4 sulake on valmistettu kestävästä lasikuidusta korkean lujuuden ja eristyksen takaamiseksi luotettavaan käyttöön.
  • Sen lieriömäinen rakenne varmistaa turvallisen ja suoraviivaisen asennuksen.
  • Tässä kääpiösulakkeessa on kaksielementtinen rakenne, joka parantaa suojausta ja luotettavuutta erilaisissa piirisovelluksissa.
  • Siinä on aikaviiveominaisuus, joka tarjoaa hallitun vasteen ja suojan tietyissä toimintaskenaarioissa.
  • Tämän sulakkeen keskeytyskapasiteetti on 10 kA 125 VAC ja 200 A 250 VAC.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä etuja tämän Bussmann 4A -sulakkeen käytöstä on?

V. Tämä sulake tarjoaa tarkan ja luotettavan suojan ylivirtaolosuhteita vastaan. Ne ovat nopeavaikutteisia ja voivat nopeasti katkaista virran vaurioiden estämiseksi. Kompaktin kokonsa ansiosta ne sopivat teollisiin sovelluksiin.

K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean sähkösulakkeen?

A. Valitse sulake, jonka nimellisvirta on hieman suurempi kuin piirin normaali käyttövirta. Se ei saa ylittää sulakkeen nimellisvirtaa, koska tämä voi johtaa virheelliseen palamiseen tai riittämättömään suojaukseen.

K. Mitä eroa on nopeasti toimivalla ja hitaasti palavalla sulakkeella?

V. Nopeasti toimiva sulake reagoi nopeasti ylivirtoihin ja soveltuu herkän elektroniikan suojaamiseen. Hitaasti palava sulake kestää lyhytkestoisia ylikuormituksia ja sitä käytetään vähemmän herkissä laitteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToiminnallisesti yhtä suuri kuinSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN FNM-1-1/2 Aikaviivesulake, Midget Style, 1-1/2 A, 250 V | AA9 EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC1.5 "250 VAC€17.12
BUSSMANN FNM-1/4 Aikaviivesulake, Midget Style, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 FNM-1/4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A 250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€10.84
BUSSMANN FNM-12 Aikaviivesulake, Midget Style, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 FNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210 kA 125 VAC1.5 "250 VAC€8.25
BUSSMANN FNM-15 Aikaviivesulake, Midget Style, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 FNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510 kA 125 VAC1.5 "250 VAC€8.25
BUSSMANN FNM-20 Aikaviivesulake, Midget Style, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 FNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010 kA 250 VAC1.5 "250 VAC€8.25
BUSSMANN FNM-25 Aikaviivesulake, Midget Style, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 FNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510 kA 250 VAC1.5 "250 VAC€8.25
BUSSMANN FNM-30 Aikaviivesulake, Midget Style, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 FNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010 kA 250 VAC1.5 "250 VAC€8.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FNM-4 aikaviivesulake, Midget Style, 4 A, 250 V
€9.09 / yksikkö