Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN F03A250V15A Lasisulake, nopea puhallus, koko 6.3 x 32 mm, 15 A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BD4HQL Malli: F03A250V15A
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
€7.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu15A
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Pituus1.25 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
AsennustyyppiPidike/pidike
ShapeLieriömäinen
TyyppiSulake
Jännite (AC)250 VAC
Jännitearvot250V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.004
Laivan pituus (cm)80.65

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann F03A250V15A lasisulaketta käytetään sähköjärjestelmissä estämään herkkien elektronisten komponenttien vaurioitumista ja minimoimaan sähköpalojen riskiä.

Ominaisuudet:

  • Bussmann F03A250V15A lasisulakkeessa on pidike-/pidike-asennustyyli, joka yksinkertaistaa asennusta ja varmistaa turvallisen sijoituksen pitimessä tai pidikkeessä luotettavuuden takaamiseksi.
  • Siinä on ilmaisin, joka auttaa vianmäärityksessä ja nopeasti tunnistamaan, onko sulake palanut, mikä vähentää seisokkeja.
  • Tämän Bussmann-lasisulakkeen teho on 15 A ja jännite 250 VAC.
  • Se on varustettu nopealla puhallusominaisuudella, joka varmistaa nopean reagoinnin ylivirtaolosuhteisiin ja minimoi herkkien komponenttien vaurioitumisen riskin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valitsen sovellukselleni sopivan sulakkeen?

A. Ota huomioon virran arvo, jännite, vastenopeus ja ympäristötekijät oikean suojan varmistamiseksi.

K. Kuinka voin estää tämän patruunan sulakkeen häiritsevän laukeamisen?

V. Laukaisujen välttämiseksi on tärkeää, että sulake on oikean kokoinen piirin vaatimusten mukaisesti ja että laitteen käynnistysjännite on sulakkeen ominaisuuksien sisällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäeräAsennustyyliJännite (AC)Hinta
BUSSMANN F03A250V2A Lasisulake, Fast Blow, Koko 6.3 x 32 mm, 2A, 250VAC, 100 kpl | BC8BYW F03A250V2A2A3AG (6.3 x 32 mm)LasisulakeSäilytyslaatikko250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V1-1/2A Patruunalasisulake, Hi-Rel sulake, Fast Blow, 250VAC, 1.5A, Sylinterimäinen | BC8JBQ F03A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)LasisulakePidike / pidike250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V6A Lasisulake, Fast Blow, Koko 6.3 x 32 mm, 6A, 250VAC, 100 kpl | BC8ZKZ F03A250V6A6A3AG (6.3 x 32 mm)LasisulakeSäilytyslaatikko250 VAC€7.31
BUSSMANN F03A250V4A Patruunalasisulake, Hi-Rel-sulake, nopea puhallus, 250VAC, 4A, sylinterimäinen | BD2JVU F03A250V4A4A3AG (6.3 mm x 32 mm)LasisulakePidike / pidike250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V3A Patruunalasisulake, Hi-Rel-sulake, nopea puhallus, 250VAC, 3A, sylinterimäinen | BD2RDT F03A250V3A3A3AG (6.3 mm x 32 mm)LasisulakePidike / pidike250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V8A Patruunalasisulake, Hi-Rel sulake, Fast Blow, 250VAC, Sylinterimäinen | BD3BQF F03A250V8A8A3AG (6.3 mm x 32 mm)LasisulakePidike / pidike250 VAC€7.31
BUSSMANN F03A250V1-1/4A patruunasulake, nopea puhallus, 1.25 A, 250 VAC, 100 kpl | BD3CBJ F03A250V1-1/4A1.25A3AG (6.3 x 32 mm)Patruunan sulakeSäilytyslaatikko250 VAC€7.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F03A250V15A Lasisulake, nopea puhallus, koko 6.3 x 32 mm, 15 A, 250 VAC
€7.31 / yksikkö