Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN F02B250V3AS Kasettilasisulake, Hi-Rel-sulake, Aikaviive/Hidas puhallus, 250VAC

Varastossa
Tuote: BC9PUM Malli: F02B250V3AS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Pituus1.25 "
Valmistaja SarjaF02B
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
TuotetyyppiHi-Rel sulake
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F02B-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiAsennustyyliJännite (AC)Hinta
BUSSMANN F02B125V5AS Lasisulake, Slow Blow, Koko 6.3 x 32 mm, 5A, 125VAC, 75 kpl | BC7YCF F02B125V5AS5A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko125 VAC€10.50
BUSSMANN F02B125V7AS Patruunalasisulake, Hi-Rel-sulake, Aikaviive/Hidas puhallus, 125VAC, Sylinterimäinen | BC8ADY F02B125V7AS7A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike125 VAC€10.50
BUSSMANN F02B250V1-1/4A Kasettilasisulake, Hi-Rel-sulake, Aikaviive/Hidas puhallus, 250VAC, 1.25A | BC8LGU F02B250V1-1/4A1.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€7.54
BUSSMANN F02B250V1A Kasettilasisulake, Hi-Rel-sulake, Aikaviive/Hidas puhallus, 250VAC, Sylinterimäinen | BC9FWR F02B250V1A1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€8.06
BUSSMANN F02B250V2AS Lasisulake, Slow Blow, Koko 6.3 x 32 mm, 2A, 250VAC, 75 kpl | BC9VAM F02B250V2AS2A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€8.04
BUSSMANN F02B250V2-1/2A Kasettilasisulake, Hi-Rel-sulake, Aikaviive/Hidas puhallus, 250VAC, 2.5A | BC9YLK F02B250V2-1/2A2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€7.54
BUSSMANN F02B250V6/10A Kasettilasisulake, Hi-Rel-sulake, Aikaviive/Hidas puhallus, 250VAC, 600mA | BC9YLL F02B250V6 / 10A600mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike250 VAC€11.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F02B250V3AS Kasettilasisulake, Hi-Rel-sulake, Aikaviive/Hidas puhallus, 250VAC
€8.04 / yksikkö