Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN F01A250V1/2AS Kasettisulake, Merkkivalolla, 125VAC | BD2ZHM

BUSSMANN F01A250V1/2AS kasettisulake, merkkivalolla, 125 VAC

Varastossa
Tuote: BD2ZHM Malli: F01A250V1/2AS
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
€6.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu500mA
Halkaisija6.35mm
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Pituus25.4mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan pituus (cm)64.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F01A-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluAsennustyyliHinta
BUSSMANN F01A125V2AS Kasettisulake, Merkkivalolla, 125VAC | BD2ADT F01A125V2AS2ASäilytyslaatikko€4.05
BUSSMANN F01A125V8/10AS Kasettisulake, 800mA, 125VAC | BD3ATH F01A125V8 / 10AS800mAPidike / pidike€6.24
BUSSMANN F01A125V1-1/4AS Kasettisulake, 250mA, 125VAC | BD3JCH F01A125V1-1/4AS250mAPidike / pidike€4.05
BUSSMANN F01A125V3AS Kasettisulake, 3A, 125VAC | BD3JEC F01A125V3AS3APidike / pidike€3.95
BUSSMANN F01A125V1AS Kasettisulake, Merkkivalolla, 125VAC | BD4RAV F01A125V1AS1ASäilytyslaatikko€4.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F01A250V1/2AS kasettisulake, merkkivalolla, 125 VAC
€6.91 / yksikkö