BUSSMANN DLS-R-150 sulake, luokka RK5, 150 A, 600 VAC, pituus 9-5/8 tuumaa

Tuote: BC8NKN Malli: DLS-R-150
€194.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu150A
Tasajänniteluokitus300 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka RK5
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200 kA
Pituus9 5 / 8 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Leveys2 1 / 32 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DLS-R-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN DLS-R-150 sulake, luokka RK5, 150 A, 600 VAC, pituus 9-5/8 tuumaa
€194.88 / yksikkö